Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Blue Mystery, A4, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP081
KDP081
Drucker Weihnachten DP081
DP081 DU081 Weihnachtspapier Still A
KDP081 A
Laptop Monitor Weihnachten DP081
DP081 Anwendung 1
DP081 Anwendung 2
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1682-330002300
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP081
EAN/GTIN:
     4004360835599
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Blue Mystery" (Motiv: Stern in weiß, blau) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Blue Mystery" (Motiv: Stern in weiß, blau) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, weihnachtsbrief;weihnachtspost-gestalten;weihnachtsgruß;design-papier;designpapiere;motivpapier;inkjet-papier;laserdrucker-papier;edles-papier;weihnachtsbriefpapier;weihnachtspapier;weihnachts-motiv-papier;xmas-greetings
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 20,42*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,18*
€ 20,45*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,30*
€ 20,57*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 22,95*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,07*
€ 23,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1417* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU081
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.