Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-811645 Herst.-Nr.: DP073 EAN/GTIN: 4004360930263 |
| |
|
| | |
| Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in grau im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkennt man bereits von außen die besondere Post. Einladungen oder Glückwünsche machen im gleichen Look etwas her. Der Umschlag lässt sich mit dem PC gestalten oder per Hand beschriften. Weitere Motive und Formate finden Sie im SIGEL Sortiment. - Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
- Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in grau im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 220 mm x 110 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Weißpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschläge din lang gefüttert, Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkurverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;Umschlag;Umschläge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 11,35* | € 15,94* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 11,76* | € 16,98* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 13,26* | € 18,43* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 14,26* | € 19,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 15,45* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,227* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|