Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Winter Chalet, A4, 90 g/m², 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP052
KDP052
Drucker Weihnachten DP052
KDP052 A
Laptop Monitor Weihnachten DP052
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP052
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP052
EAN/GTIN:
     4004360842382
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Winter Chalet" (Motiv: Weihnachtsgirlande in braun) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Winter Chalet" (Motiv: Weihnachtsgirlande in braun) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, motivpapier sigel, motivpapier, briefpapier;design-papier;frohe-weihnachten;motivpapier;weihnachts-brief;weihnachtsbrief;weihnachtsgruß;weihnachtspapier;weihnachtspost
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2048* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU049
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.