Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DP036 Weihnachts-Motiv-Papier, Silent Night, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
KDP036
KDP036
SIGEL-Logo-Claim-print
FSC_WERB_PRI_H_DE_4C_NEG_hochskal_300
KDP036_A
Drucker-Weihnachten-DP036
Laptop-Monitor-Weihnachten-DP036
DP036-Anwendung-1
DP036-Anwendung-2
DP036-DU033-Weihnachtspapier
Button-gold-100x
for-all-printers
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C1145-DP036
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP036
EAN/GTIN:
     4004360856167
Prospekt-Weihnachten-BP420-DE
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können. Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Silent Night" (Motiv: Winterlandschaft in rot/gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).

Ihre Produktvorteile:

  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte

Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

Lieferumfang: 1x Weihnachts-Motiv-Papier DP036, 100 Blatt

Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
beidseitig bedruckbar
Flächenmasse des Papiers:
90 g/m²
Typbezeichnung des Motivs:
Winterlandschaft
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Ink/Laser/Copy
Herstellerproduktbeschreibung:
Weihnachts-Motiv-Papier, Silent Night, Motiv einseitig, rot/gold, A4, 90 g/m², 210x297 mm, Feinpapier, 100 Blatt
Herstellerproduktbezeichnung:
Weihnachts-Motiv-Papier
GTIN:
4004360856167
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Blatt
Art des Motiv-Druckes:
Silent Night
Farbe:
rot, gold
Papierformat:
A4
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
Motiv einseitig
Herstellerartikelnummer:
DP036
Lieferantenartikelnummer:
DP036
Zertifikat/Zulassung:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, motivpapier weihnachten sigel, motivpapier, motivpapier sigel, Weihnachtsbrief, Weihnachts-Brief, Weihnachtspost, Weihnachtsgruß, Design-Papier, Weihnachtspapier, Rot, Weihnachtsstimmung, Winterlandschaft, verschneit, Idylle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1763*
  
Preis gilt ab 100 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU033
€ 0,3544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.