Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Glitter Stars, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDP029
KDP029
Drucker Weihnachten DP029
KDP029 A
Laptop Monitor Weihnachten DP029
DP029 Anwendung 2
DP029 Anwendung 1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP029
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP029
EAN/GTIN:
     4004360849633
Suchbegriffe:
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier
Weihnachtsmotivpapier
weihnachtsmotivpapier sigel

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Glitter Stars" (Motiv: Sterne in gold, silber) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Glitter Stars" (Motiv: Sterne in gold, silber) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: motivpapier weihnachten, Design-Papier;Design-Papiere;Designpapier;Designpapiere;Frohe-Weihnachten;Glitter;Glitzer;Merry-Christmas;motivpapier;Papier;Papiere;Stern;Sterne;Weihnachts-Brief;Weihnachtsbrief;Weihnachtsbriefpapier;Weihnachtsgruß;Weihnachtspapier;Weihnachtspost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1439* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU035
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.