Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, White Stars, Silberprägung, A4, 90 g/m², 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDP013
KDP013
KDP013 A
Laptop Monitor Weihnachten DP013
Drucker Weihnachten DP013
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP013
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP013
EAN/GTIN:
     4004360843495
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "White Stars" (Motiv: Stern in silber) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Hochwertig veredelt: Silberprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "White Stars" (Motiv: Stern in silber) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Hochwertig veredelt: Silberprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, briefpapier;design-papier;frohe-weihnachten;motivpapier;weihnachts-brief;weihnachtsbrief;weihnachtsgruß;weihnachtspapier;weihnachtspost
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3008* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP041
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.