| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-CO705 Herst.-Nr.: CO705 EAN/GTIN: 4004360798108 |
| | |
|
| | |
| Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten undatierten Tagesplaner Conceptum (Kalendarium: 1 Seite = 1 Tag (Sa/So = 1 Seite), DE) im Format ca. A5 (14,8 x 21,3 cm) mit 400 Seiten. Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben. Mit dem SIGEL Erfolgsplaner haben Sie nicht nur einen perfekten Terminplaner zur Hand. Damit planen Sie vor allem berufliche und private Ziele und können Ihre Bedürfnisse reflektieren. Der Planer enthält ein Kalendarium ohne feste Daten, so können Sie starten, wann Sie möchten. Gleichzeitig sorgt die Oberfläche mit gerillter Softwave-Struktur für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Erfolgsplaner wird Sie begeistern. - Organisieren Sie Ihre beruflichen und privaten Aufgaben und Ziele mit diesem Erfolgsplaner in einem individuell festlegbaren Zeitraum. Das steigert die Achtsamkeit und verhilft zu mehr Gelassenheit.
- Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten undatierten Tagesplaner Conceptum (Kalendarium: 1 Seite = 1 Tag (Sa/So = 1 Seite), DE) im Format ca. A5 (14,8 x 21,3 cm) mit 400 Seiten. Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Viele hilfreiche Extras wie Monatsübersichten, Ziel- und Reflexionsseiten, Finanzplaner, Passwortlisten
- Step-by-Step Anleitung im beiliegenden Booklet mit vielen praktischen Tipps
- Ohne Datum, um den Zeitraum individuell festlegen zu können
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Praktische Funktionen wie Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket, Archivtasche, 3 Zeichenbänder, Stickerbogen
Weitere Informationen: | | Farbe: | black | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 148 mm x 213 mm x 30 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Dauer-Kalender, Dauerkalender, Immerwährende Kalender, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, sigel buchkalender a5, tages kalender, sigel conceptum tageskalender, undatierter kalender;buchkalender;terminplaner;organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;erfolgsplaner;ohne datum;undatiert;wochenkalender |
| | |
| |