| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-C2581 Herst.-Nr.: C2581 EAN/GTIN: 4004360779350 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Luxusausführung unter den Tischkalendern. Immer stilsicher organisiert - mit dem schwarzen Tischkalender für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = unten Monat / oben Notizseite , DE/GB/FR/NL) mit 144 Seiten. Zusätzliche Wochenplanungs- und Notizseiten ermöglichen Ihnen bei dem Monatskalender im A5-Querformat (21,3 x 22 cm) eine übersichtliche Terminplanung. Die Oberfläche des Business-Kalenders sorgt mit der gerillten Softwave-Struktur für eine angenehme Haptik. Das edle chamoisfarbene Papier wird täglich Ihren Augen schmeicheln - Sie haben den Design-Tischkalender schließlich dauernd im Blick. Mit der Ringösenbindung aus Metall lässt sich der Kalender mit seiner praktischen Aufstellfunktion liegend oder stehend einsetzen. Die zusätzlichen Infoseiten machen den Bürokalender zum persönlichen Manager. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Kalender wird Sie begeistern. - Der Conceptum Tischkalender begleitet Sie mit edlem Design elegant durch das Jahr. So haben Sie die Termine einer Woche oder eines Monats an Ihrem Arbeitsplatz immer fest im Blick.
- Immer stilsicher organisiert - mit dem schwarzen Tischkalender für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = unten Monat / oben Notizseite , DE/GB/FR/NL) mit 144 Seiten. Zusätzliche Wochenplanungs- und Notizseiten ermöglichen Ihnen bei dem Monatskalender im A5-Querformat (21,3 x 22 cm) eine übersichtliche Terminplanung.
- Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
- Hochwertige Ringösenbindung aus Metall: einfach umzuschlagen, mit praktischer Aufstellfunktion
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Monats- und Jahresübersichten, Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Ferienübersichten (DE/AT/CH/NL), Maßeinheiten (EU/UK/US), Zeitzonenkarte
Weitere Informationen: | | Farbe: | black | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 213 mm x 220 mm x 18 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |