Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31353-01
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004138
EAN/GTIN:
     4014481510312
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel A4 Falken rot. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Aktendeckel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
230
Flächenmasse des Papiers:
250
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
800
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,154*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,21*
9 Tage
436
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,112*
€ 0,251*
2 Tage
1602
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.