Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme an der kurzen Seite,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme an der kurzen Seite,blau
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme an der kurzen Seite,blau
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme an der kurzen Seite,blau
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme an der kurzen Seite,blau
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme an der kurzen Seite,blau
Artikel-Nr.:
     C1144-11288354
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288354
EAN/GTIN:
     4014481087241
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett. Werkstoff: Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug. Klemme: kurze Seite, vernickeltes Metall mit Kunststoffecken, 9 mm, silber. Mit Aufhängeöse. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Stärke: 16 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
320
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug
Stärke:
16
Breite:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Farbe der Klemmen:
silber
max. Klemmdicke:
9
Material der Klemme:
vernickeltes Metall mit Kunststoffecken
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.