Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-052231 Herst.-Nr.: 11288347 EAN/GTIN: 4014481087234 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett. Werkstoff: Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug. Klemme: kurze Seite, vernickeltes Metall mit Kunststoffecken, 9 mm, silber. Mit Aufhängeöse. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Stärke: 16 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Höhe: | 320 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Farbe: | rot | Artikelbezeichnung: | Klemmbrett | Werkstoff: | Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug | Stärke: | 16 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Aufhängeöse | Breite: | 230 | Farbe der Klemmen: | silber | Material der Klemme: | vernickeltes Metall mit Kunststoffecken | max. Klemmdicke: | 9 | Anordnung der Lage der Klemme: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,20* | € 7,37* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,73* | € 7,85* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,11* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|