Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Event-Namensschild A6 mit Textilband DUO, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE Event-Namensschild A6 mit Textilband DUO, dunkelblau
DURABLE Event-Namensschild A6 mit Textilband DUO, dunkelblau
DURABLE Event-Namensschild A6 mit Textilband DUO, dunkelblau
DURABLE Event-Namensschild A6 mit Textilband DUO, dunkelblau
DURABLE Event-Namensschild A6 mit Textilband DUO, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-852507
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     852507
EAN/GTIN:
     4005546808185
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Großes Event-Namensschild mit Textilband und zusätzlicher Tasche für Visitenkarten. • Event-Namensschild A6 aus PP Folie mit Textilband • Mit zusätzlicher Tasche für Visitenkarten • Stabile Befestigung des Bands mit zwei Karabinerhaken, Sicherheitsverschluss öffnet bei starker Zugbelastung • Ideal für Messen, Kongresse, VIP- und Großevents • Textilband Länge: 88 cm, Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8525
Außenmaße (B x H):
114 mm x 177 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
105 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, einlassbänder, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband, kartenhalter, kartenhalter band, ausweishalter, ausweishalter band
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
142002
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.