Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LAMINIERNAMENSSCHILD mit Kombiklemme, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE LAMINIERNAMENSSCHILD mit Kombiklemme, transparent
DURABLE LAMINIERNAMENSSCHILD mit Kombiklemme, transparent
DURABLE LAMINIERNAMENSSCHILD mit Kombiklemme, transparent
DURABLE LAMINIERNAMENSSCHILD mit Kombiklemme, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-823019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     823019
EAN/GTIN:
     4005546806228
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
Transparentes Namensschild mit Kombiklemme zum schnellen Laminieren von z.B. Visitenkarten. • Transparentes Laminier-Namensschild • Mit selbstklebender Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Ideal zum schnellen Laminieren von Visitenkarten oder Ausweisen bis 54 x 90 mm • Kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8230
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild, laminier-namensschild, laminierschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.