Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBSAUSWEISE, 54 x 85 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBSAUSWEISE, 54 x 85 mm, schwarz
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBSAUSWEISE, 54 x 85 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA821801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821801
EAN/GTIN:
     4005546806600
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 2 Karten im Format 54 x 87 mm. Mit drehbarer Clip-Befestigung. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Mit drehbarer Clip-Befestigung • Auch mit Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8218
Außenmaße (B x H):
95 mm x 70 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
2 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, durable ausweisclip, ausweishalter clip, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 50,63*
€ 67,23*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 56,29*
€ 83,44*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 89,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,23*
€ 80,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,17*
€ 79,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,17*
€ 76,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,32*
€ 72,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,25*
€ 63,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
821806
ab € 52,54*
Ähnlich
Durable
821819
ab € 2,0124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.