Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 40, 200 x 40 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 40, 200 x 40 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 40, 200 x 40 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 40, 200 x 40 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 40, 200 x 40 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 40, 200 x 40 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     894-DI8046
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804619
EAN/GTIN:
     4005546803210
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Preisschiene
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Scannerschienen, variabel zuschneidbar. Ideal für Preis- und Artikelauszeichnungen. • Selbstklebende Scannerschienen SCANFIX® • Ideal für Artikelkennzeichnungen, z.B. als Preisschiene • Oben und seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Maße: 200 x 40 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8046
Außenmaße (B x H):
200 mm x 40 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
SCANFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
200 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable selbstklebe-tasche, selbstklebe taschen, scannerschiene, scanningschiene, preisschiene, preisschild leiste, preisschildhalter selbstklebend, schrank-selbstklebeschild, selbstklebeschild, regalschild, regalbeschriftung, beschriftungsfenster selbstklebend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,12*
€ 6,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 6,48*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,60*
€ 6,984*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 7,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
809902
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.