Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA802519 Herst.-Nr.: 802519 EAN/GTIN: 4005546989945 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Scannerschienen, variabel zuschneidbar. Ideal für Preis- und Artikelauszeichnungen. • Selbstklebende Scannerschienen SCANFIX® • Ideal für Artikelkennzeichnungen, z.B. als Preisschiene • Oben und seitlich offen und variabel zuschneidbar • Inklusive Beschriftungsstreifen • Breite 200 mm x Höhe 40 mm • Inklusive 17 x DIN A5 Beschriftungsbogen mit 51 Einsteckschildern • 20 Einsteckschilderbogen als Nachkaufartikel erhältlich unter der Art. Nr. 8099-02 Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8025 | Außenmaße (B x H): | 200 mm x 40 mm | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Serie: | SCANFIX® | Material: | Kunststoff | Innenmaße (B x H): | 200 mm x 37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: preisschiene, scannerschiene, scanningschiene, preisschild leiste, preisschildhalter selbstklebend, schrank-selbstklebeschild, selbstklebeschild, regalschild, regalbeschriftung, beschriftungsfenster selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 18,83* | € 25,93* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,71* | € 26,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,01* | € 35,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,52* | € 35,37* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 29,43* | € 38,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|