Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4 SAFE mit Zylinderschloss, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-760627
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760627
EAN/GTIN:
     4005546702414
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
schubladenbox
Formschöne Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen, davon 2 im XXL-Format. Obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar. • Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • 2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum • Obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7606
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
247 mm x 48 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
4
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenbox abschließbar, schubladenbox mit schloss, schubladenschrank, ordnungsbox
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 63,69* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,74*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,07*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,30*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,58*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,95*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,53*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,81*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,69*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,42*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.