Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
DURABLE Antibakterielles Sichttafelsystem SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE 10
Artikel-Nr.:
     C1138-591200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591200
EAN/GTIN:
     4005546506616
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Antibakterielles Komplettset mit Tischständer und 10 SHERPA® BACT-O-CLEAN Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset mit antibakterieller Ausstattung zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA® BACT-O-CLEAN Sichttafeln im Format A4 • Ideal für Krankenhäuser und Bereiche, wo viele Menschen auf Informationen zugreifen und hohe Hygienestandards gelten • Sichttafeln aus Polypropylen mit zweiseitiger Öffnung zum leichten Wechseln von Dokumenten • Zertifiziert getestet nach ISO 22196: Die antibakterielle Ausstattung verhindert das Wachstum von Bakterien • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5912
Außenmaße (B x H x L/T):
500 mm x 420 mm x 385 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: sichttafel-set, antibakteriell, tisch, tafelträger, bact-o-clean, mikroorganismen, erreger, ecoli, mrsa, listeriose, salmonellen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
591306
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.