Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
Artikel-Nr.:
     505-905423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505423
EAN/GTIN:
     4005546732459
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in 50x70 cm für die Anbringung an Wänden und Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Der Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER eignet sich für Aushänge z.B. an Wänden, Glas- und Schaufensterscheiben • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern durch aufklappbaren Magnetrahmen • Blasenfreie Fixierung durch zwei rückseitige Klebestreifen • Rückstandslos abziehbar von glatten, tragfähigen Oberflächen • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen • Füllvermögen 2 Poster à 150g/qm • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5054
Außenmaße (B x H):
545 mm x 745 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
50 x 70 cm
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Sichtmaß:
500 mm x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen silber, klapprahmen, durable klapprahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, poster rahmen, plakatrahmen, plakat rahmen, postertasche, plakattasche, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,85*
€ 45,10*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,81*
€ 45,10*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,80*
€ 45,21*
3 Tage
28
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,74*
€ 45,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,88*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505401
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.