| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-500701 Herst.-Nr.: 500701 EAN/GTIN: 4005546507859 |
| |
|
| | |
| Adhäsiv haftender Info-Rahmen in 70x100 cm für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Glas- und Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5007 | Außenmaße (B x H): | 745 mm x 1045 mm | Farbe: | Schwarz | Für Formate: | 70 x 100 cm | Füllmenge: | 2 Blatt (250 g / qm) | Ausrichtung: | hoch / quer | Serie: | DURAFRAME® SUN | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC) | Sichtmaß: | 700 mm x 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen durable, klapprahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, poster rahmen, plakatrahmen, plakat rahmen, postertasche, plakattasche, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss |
| | |
| |