Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, grün
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     1039H-984910022408
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290105
EAN/GTIN:
     4005546290157
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a4 grün
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 60 Blatt A4. Packung à 100 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 6 mm • Fassungsvermögen ca. 60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2901
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 8 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
6 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 5,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,38*
€ 22,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,21*
€ 25,39*
2 Tage
118
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 39,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 46,14*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.