Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-252301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     252301
EAN/GTIN:
     4005546985183
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Sichthefter in Standardausführung aus umweltfreundlichen Polypropylen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen durch Heftmechanik • Praktische Griffstanzung • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Nachrüstbar mit Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Dokumentenecht durch Material Polypropylen • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2523
Außenmaße (B x H):
228 mm x 310 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter plastik a4 schwarz, a4 klarsichthefter, sichthefter durable, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.