Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TISCHABROLLER TREND, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE TISCHABROLLER TREND, schwarz
DURABLE TISCHABROLLER TREND, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1709054060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709054060
EAN/GTIN:
     7318089054061
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Rutschfester Tischabroller für Klebefilmrollen bis 33 m Länge und 19 mm Breite. Bestückt mit einer Rolle Klebefilm. • Rutschfester Tischabroller • Für Klebefilmrollen bis 33 m Länge und 19 mm Breite • Inkl. einer Rolle Klebefilm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709054
Außenmaße (B x H x L/T):
147 mm x 70 mm x 62 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Rollenlänge:
33 m
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,21*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
771723
€ 7,32*
Ähnlich
Durable
771701
€ 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.