Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, transluzent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, transluzent rot
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, transluzent rot
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, transluzent rot
Artikel-Nr.:
     C1138-1701672003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672003
EAN/GTIN:
     4005546107899
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4. • Stapelbare Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Passende Höhendistanzelemente separat erhältlich • Optimierte Grundmaße und reduziertes Volumen • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701672
Außenmaße (B x H x L/T):
253 mm x 63 mm x 337 mm
Farbe:
Transluzent Rot
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
245 mm x 58 mm x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb set, ablagekorb, ablagekorb durable, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26667*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,96667*
€ 3,53034
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,89667*
€ 3,44704
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,78667*
€ 3,31614
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,47667*
€ 2,94724
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,26667*
€ 2,69734
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701672040
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701672080
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701673540
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
1701673992
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701673017
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.