Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 17?x?67?mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 17?x?67?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 17?x?67?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 17?x?67?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 17?x?67?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 17?x?67?mm, weiss
Artikel-Nr.:
     467-#DURA146102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     146102
EAN/GTIN:
     4005546102191
Suchbegriffe:
Abzeichen
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Einlegezettel
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 600 Einsteckschilder im Format 17 x 67 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8132, 8133, 8500, 8505
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1461
Außenmaße (B x H):
67 mm x 17 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
600 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, namensschilder-einlagen durable, abzeichen, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 16,51*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,46*
€ 16,54*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 19,41*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,33*
€ 21,57*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,75*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
813201
ab € 2,0728*
Zubehör
Durable
813301
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.