Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnadeln Diaboloform f.sort. Dose 200 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnadeln Diaboloform f.sort. Dose 200 St.
Pinnadeln Diaboloform f.sort. Dose 200 St.
Pinnadeln Diaboloform f.sort. Dose 200 St.
Pinnadeln Diaboloform f.sort. Dose 200 St.
Artikel-Nr.:
     C1137-90105420079
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     90105420079
EAN/GTIN:
     4003801860220
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
WEDO® Pinnadeln in Diabolo-Form. Nadellänge 12 mm, Kopfdurchmesser 10 mm, Gesamtlänge 2,3 cm. Lieferung in praktischer Kunststoffdose mit Schraubverschluss. Inhalt: 200 Pinnadeln, farbig sortiert. Dosengröße: Durchmesser ca. 8,1 cm x 6,5 cm hoch.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinnadeln
Farbe:
farbig sortiert
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Diabolo
Beschreibung der Besonderheiten:
Nadellänge 12mm, Kopfdurchmesser 10mm, Gesamtlänge 2,3mm
Durchmesser des Kopfes:
10
Länge:
23
Material des Kopfes:
Kunststoff
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffdose
Garantiedauer:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: pinnadeln wedo, pin nadeln
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.