Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Schriftschablonen Set 3er 5mm 10mm und 20mm
Artikel-Nr.:
     C1137-7012
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7012
EAN/GTIN:
     4003801002491
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
Schrift-Schablone
WEDO Schablonen-Set. Ideal für die schnelle und saubere Beschriftung, z.B. von Ordnern, Schildern etc. Die drei Schriftgrößen 5, 10 und 20 mm bieten eine Vielzahl von Beschriftungsmöglichkeiten. Verpackt im Karton mit Euroloch inkl. passendem Schreibgerät.
Weitere Informationen:
Höhe der Schrift:
10 | 20
Werkstoff:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung der Beschriftungsmethode:
Schablonenprofil
Farbe:
blau-transparent
Artikelbezeichnung:
Schablonen-Set
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die schnelle und saubere Beschriftung, z.B. von Ordnern, Schildern etc.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.