Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage Office sw
Briefablage Office sw
Briefablage Office sw
Briefablage Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65801
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65801
EAN/GTIN:
     4003801792811
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
WEDO Briefablage OFFICE, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall, mit 3 Schüben, passend bis C4-Format. Maße: 35,0 x 30,0 x 27,0 cm. Lieferung in Klarsichtbox.
Weitere Informationen:
Höhe:
270
stapelbar:
Nein
max. Anzahl der Briefkörbe:
3
Breite:
350
Briefkorb vorhanden:
Ja
Farbe des Gestells:
schwarz
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe des Briefkorbes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage
Werkstoff:
Metall | metall
Herstellerprodukttyp:
Office
Verwendung für Papierformat:
C4
Tiefe:
300
Verwendung für Produkt:
65801
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Artikelbezeichnung:
Briefablage
Verwendung für Papierformate:
C4
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.