Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Acryl gk.sw A4 Zeitschriftenbox Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Acryl gk.sw A4 Zeitschriftenbox Exclusiv
Stehsammler Acryl gk.sw A4 Zeitschriftenbox Exclusiv
Stehsammler Acryl gk.sw A4 Zeitschriftenbox Exclusiv
Stehsammler Acryl gk.sw A4 Zeitschriftenbox Exclusiv
Stehsammler Acryl gk.sw A4 Zeitschriftenbox Exclusiv
Artikel-Nr.:
     C1137-601301
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     601301
EAN/GTIN:
     4003801796390
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
WEDO Acryl-Stehsammler A4, hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie acryl exklusiv. Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Maße: 26,2 x 9,5 x 28,4 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler Acryl Exklusiv
Farbe:
glasklar
Tiefe:
262
Werkstoff:
Acryl
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
95
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe vorne:
284
Höhe hinten:
105
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.