Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 alu si mit Solarrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 alu si mit Solarrechner
Klemmbrett A4 alu si mit Solarrechner
Klemmbrett A4 alu si mit Solarrechner
Klemmbrett A4 alu si mit Solarrechner
Artikel-Nr.:
     C1137-57954
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57954
EAN/GTIN:
     4003801727813
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
WEDO® Klemmbrett A 4 aus Aluminium mit abnehmbarem Solarrechner. Stabiles und gleichzeitig edles Klemmbrett. Funktionell durch eine starke Klammer auf der schmalen Seite, sowie einer Aufhängemöglichkeit. Der abnehmbare Taschenrechner ist mit einem Lineal ausgestattet. Maße Klemmbrett: 33,8 x 23,0 x 2,0 cm, Stärke der Schreibplatte 1,0 mm. Maße des Rechners: (LxBxH) 20,8 x 4,5 x 0,8 cm, Gewicht: 55 g.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
Silber | silber
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Ecken, edles Design, mit abnehmbarem Solar-Taschenrechner
max. Klemmdicke:
9
min. Dicke:
1
Breite:
230
Höhe:
338
Farbe der Klemme:
silber
Material der Klemme:
Metall
Werkstoff:
mattes Aluminium
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Herstellerprodukttyp:
A4 Metall
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Metall
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Stärke:
1
Farbe der Klemmen:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
Produkttypbezeichnung:
A4 Metall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.