Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage
Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage
Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage
Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage
Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage
Mappe A4 Klemmappe sw ohne Zwischeneinlage
Artikel-Nr.:
     C1137-57501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57501
EAN/GTIN:
     4003801040783
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
WEDO® Klemmbrettmappe A4 Standard, schwarz. Stabile Klemmbrettmappe aus Karton mit Folienüberzug und transparenter Einstecktasche für Notizen im Deckel links. Mit starker Metallklemme zur Blockfixierung und Einstecktasche für einen Stift. Maße: 32,5 x 23,6 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
325
Stärke:
2
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
Artikelbezeichnung:
Klemmmappe A4 Standard
Farbe der Klemmen:
silber
Breite:
236
Beschreibung der Besonderheiten:
Linke Seite mit praktischer Einstecktasche.
Farbe der Rückseite:
schwarz
Material der Klemme:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Verwendung für Papierformat:
A4
Farbe der Klemme:
silber
min. Dicke:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.