Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Klemmbrett A4 XS mit Fach sw schmal
Artikel-Nr.:
     C1137-575001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     575001
EAN/GTIN:
     4003801869162
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
WEDO® Klemmbrett A4 XS mit Aufbewahrungsfach und Stifthalterung. Gefertigt aus bruchfestem Kunststoff mit stabiler Metallklemme mit Stifthalterung. Das Aufbewahrungsfach, das nach links wie ein Buch geöffnet wird, schützt Unterlagen sicher und trocken und bietet Platz für Formulare, Rechner, Maßband und andere Utensilien. Eine Stiftabtrennung im Innenfach sorgt bei Kleinteilen für Ordnung. Maße: ca. 33,5 x 24,8 x 3,8 cm, Füllhöhe: ca. 10 mm. Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
335
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett A4 XS
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
38
Breite:
248
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufbewahrungsfach für Utensilien
Farbe der Klemmen:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
max. Klemmdicke:
10
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Klemme:
silber
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
min. Dicke:
38
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.