Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadeln 6x16mm gb 100 St. für Markierung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nadeln 6x16mm gb 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm gb 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm gb 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm gb 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm gb 100 St. für Markierung
Artikel-Nr.:
     C1137-56105
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56105
EAN/GTIN:
     4003801032023
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
WEDO Markierungsnadeln gelb. Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden. Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf. Nadellänge 16 mm. In praktischer Dose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (gesamt):
6
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Artikelbezeichnung:
Markierungsnadel
Material des Kopfes:
Kunststoff
Länge:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
Nadel aus vernickeltem Eisendraht. Unerlässlich bei der Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinnwänden
Farbe:
gelb
Kopfbreite (gesamt):
6
Breite des Kopfes:
6
Höhe des Kopfes:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.