Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln f.sort 100 St. Diaboloform
Artikel-Nr.:
     C1137-54299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54299
EAN/GTIN:
     4003801013855
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
WEDO® Pinnadeln, farbig sortiert. Die stabilen Pinwandnadeln haben einen großen Kopf mit Griffmulde für bequeme Handhabung. Der Kopf in Diabolo-Form hat einen Durchmesser von 9 mm. Nadellänge 1,1 cm, Gesamtlänge 2,3 cm. In praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Material des Kopfes:
Kunststoff
Länge:
11
Artikelbezeichnung:
Pin-Nadel
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtdose
Farbe:
farbig sortiert
Kopfbreite (gesamt):
9
Produkttypbezeichnung:
Diaboloform
Produkt-Typbezeichnung:
Diaboloform
Breite des Kopfes:
9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.