Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform
Pinnnadeln bl 100 St. Diaboloform
Artikel-Nr.:
     C1137-54203
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54203
EAN/GTIN:
     4003801015293
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
WEDO® Pinnadeln, blau. Die stabilen Pinwandnadeln haben einen großen Kopf mit Griffmulde für bequeme Handhabung. Der Kopf in Diabolo-Form hat einen Durchmesser von 9 mm. Nadellänge 1,1 cm, Gesamtlänge 2,3 cm. In praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Material des Kopfes:
Kunststoff
Kopfbreite (gesamt):
9
Artikelbezeichnung:
Pin-Nadel
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtdose
Länge:
11
Produkttypbezeichnung:
Diaboloform
Farbe:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Diaboloform
Breite des Kopfes:
9
Weitere Suchbegriffe: pin-nadeln blau, pin nadeln, pinnadeln wedo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.