Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO54199 Herst.-Nr.: 54199 EAN/GTIN: 4003801010144 |
| |
|
| | |
| WEDO® Pinnadeln, farbig sortiert. Die stabilen Pinwandnadeln haben einen großen Kopf mit Griffmulde für bequeme Handhabung. Der Kopf in Diabolo-Form hat einen Durchmesser von 9 mm. Nadellänge 1,1 cm, Gesamtlänge 2,3 cm. In praktischer Klarsichtdose mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | Kopfbreite (gesamt): | 9 | Ausführung des Gebindes: | Klarsichtdose | Artikelbezeichnung: | Pin-Nadel | Produkttypbezeichnung: | Diaboloform | Farbe: | farbig sortiert | Länge: | 11 | Material des Kopfes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Diaboloform | Breite des Kopfes: | 9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,09* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,68* | € 2,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,68* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|