| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-272063099 Herst.-Nr.: 272063099 EAN/GTIN: 4003801869247 |
| |
|
| | |
| WEDO® Clean o'clock - das selbstfüllbare Desinfektionsarmband aus Silikon für unterwegs, im Büro, in der Schule ... überall wo schnell die Hände sauber sein sollen, kommt die clean o'clock von WEDO zum Einsatz. Mit eigenem Desinfektionsmittel oder -Gel befüllt, reichen die 6 ml Füllvolumen für gut 4 - 5 gründliche Anwendungen. Seitlichen Verschluss öffnen, auf die clean o'clock drücken und Hände desinfizieren. Flüssigkeit tritt durch den Membranverschluss nur bei Druck aus. Einfaches Nachfüllen mit der Nachfüllflasche mit Schraubverschluss. Maße Armband: ca. 25,5 x 2,6 x 1,3 cm, Lieferung in Einzelkartonbox (ca. 5,5 x 8,0 x 3,5 cm) inkl. Ein- und Nachfüllflasche (30 ml Volumen). Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Desinfektionsarmband | Produkt-Typbezeichnung: | Clean o'clock by WEDO® | Produkttypbezeichnung: | Clean o'clock by WEDO® |
|
| | |
| | | |
| |