Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Lupe mit LED-Licht und UV sowie USB und Standfuss sw
Artikel-Nr.:
     C1137-2717567
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717567
EAN/GTIN:
     4003801871950
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
wedo lupe
WEDO® LED-Handlupe mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf. Diese praktische Lupe mit großem Sichtfeld und LED-Beleuchtung ist Hand- und Tischlupe in einem. Die hochwertige Acrylglaslinse mit 9 cm Durchmesser vergrößert 2,5-fach, die kleine Zusatzlinse mit 2,5 cm Durchmesser 10-fach. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Das LED-Licht (1 x im Lupenrand, 1 x an der Zusatzlinse und einmal mit UV-LEDs an der Linse) ist einzeln zuschaltbar und sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine optimale Ausleuchtung. Für freihändiges Arbeiten einfach Standfuß ausklappen und den Lupenkopf in den gewünschten Winkel einstellen. So sind auch filigranen Bastel- und Handarbeiten präzise möglich. Maße: ca. 22,5 x 10,7 x 2,8 cm, Lieferung inkl. 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im SB-Karton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf
Artikelbezeichnung:
LED-UV-Handlupe
Produkttypbezeichnung:
mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 2,5 fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.