Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Lupe rund beleuchtet 90 mm mit Standfuß sw
Artikel-Nr.:
     C1137-2717565
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717565
EAN/GTIN:
     4003801865652
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
wedo lupe
WEDO® LED-Handlupe mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf. Diese praktische Lupe mit großem Sichtfeld und LED-Beleuchtung ist Hand- und Tischlupe in einem. Die hochwertige Acrylglaslinse mit 9 cm Durchmesser vergrößert 2,0-fach, die kleine Zusatzlinse mit 2,5 cm Durchmesser 4-fach. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Das zuschaltbare LED-Licht sorgt auch bei Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung. Für freihändiges Arbeiten einfach Standfuß ausklappen und den Lupenkopf in den gewünschten Winkel einstellen. So sind auch filigranen Bastel- und Handarbeiten präzise möglich. Maße: ca. 22,3 x 9,7 x 2,2 cm, Lieferung inkl. 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven SB-Karton.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf
Artikelbezeichnung:
LED-Handlupe
Produkttypbezeichnung:
mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 90mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.