Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien lose
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien lose
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien lose
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien lose
Artikel-Nr.:
     C1137-27175501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     27175501
EAN/GTIN:
     4003801862491
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
wedo lupe
WEDO® Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung, schwarz. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand. Maße: ca. 11,8 x 4,7 x 1,4 cm, Gewicht: 48 g. Lieferung inkl. 2 x 3V CR1220-Batterien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mit LED
Artikelbezeichnung:
Rechtecklupe
Produkt-Typbezeichnung:
mit LED
Weitere Suchbegriffe: lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.