Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Lupe rund 48.5mm Kunststoff Vergrößerung 2.5+5-fach sw
Artikel-Nr.:
     C1137-2717507
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717507
EAN/GTIN:
     4003801860534
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
WEDO® Rundlupe, Linsen-Durchmesser 4,8 cm. Die große Kunststofflinse vergrößert 2,5-fach, die integrierte kleinere Zusatzlinse 5-fach. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Farbe: schwarz, Maße: 12,7 x 5,9 x 1,1 cm. Lieferung im attraktiven SB-Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rundlupe Ø 4,85 cm
Herstellerproduktbezeichnung:
Rundlupe Ø 4,85 cm
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.