Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-51033955 Herst.-Nr.: 271741599 EAN/GTIN: 4003801850184 |
| |
|
| | |
| WEDO® OUTDOOR-Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung. Praktische Leuchtlupe in sportivem Design für drinnen und draußen. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das robuste Gehäuse mit griffigem Seitenprofil liegt leicht und angenehm in der Hand. Ideal für Heimwerker, Hobby und Handwerk. Maße: ca. 11,8 x 4,7 x 1,4 cm, Gewicht: 48 g. Inkl. 2 x 3V CR1220-Batterien. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Rechtecklupe mit LED Beleuchtung | Produkttypbezeichnung: | Outdoor | Produkt-Typbezeichnung: | Outdoor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5385 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 13,87* | € 17,04* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 99,93* | € 123,3699* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 101,73* | € 128,0601* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 109,69005* | € 144,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 122,1954* | € 150,4755* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 255,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|