Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mäppchen Schlamperbox gr College


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mäppchen Schlamperbox gr College
Mäppchen Schlamperbox gr College
Mäppchen Schlamperbox gr College
Mäppchen Schlamperbox gr College
Artikel-Nr.:
     C1137-24245037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     24245037
EAN/GTIN:
     4003801871745
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
WEDO® College Mäppchen: Das praktische Schlampermäppchen mit 3 Reißverschlussfächern für alles, was mit muss. Ins geräumige Innenfach in der Mitte passen locker die wichtigsten Stifte und ein Standard-Geodreieck. 5 Stiftschlaufen und ein offenes Netzfach auf der einen, sowie ein Netzfach mit Reißverschluß auf der anderen Seite, machen aus diesem Modell ein Stauraumwunder für alle Schul- oder Uniutensilien. An der Außenseite befinden sich noch 2 Steckfächer für Karten. Das Material ist das beliebte jeansähnliche, pflegeleichte Polyester in modischem Grau, das auch für unsere Collegemappen- und Rucksackserie verwendet wird. Außenmaße: ca. 23 x 12 x 8 cm. Lieferung im 6er Umkarton mit Hangtag.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Breite:
230
Werkstoff:
Polyester
Höhe:
80
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 3 Reißverschlussfächern. Geräumiges Innenfach, 5 Stiftschlaufen und ein offenes Netzfach auf der einen, sowie ein Netzfach mit Reißverschluß auf der anderen Seite und 2 Steckfächer für Karten.
Artikelbezeichnung:
Schulmäppchen
Anzahl der Klappen:
2
Klappe vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schlampermäppchen College
gefüllt:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Schlampermäppchen College
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.