Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Zeigestab 126cm sw/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Antennen Zeigestab 126cm sw/rt
Artikel-Nr.:
     C1137-2368
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2368
EAN/GTIN:
     4003801036205
Suchbegriffe:
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
WEDO® Antennen-Zeigestab. Dieser extra große Zeigestab und der auffällige rote Zeigekopf sorgen garantiert für Aufmerksamkeit bei Schulungen, Seminaren und Präsentationen. Teleskopartig auf 126 cm ausziehbar. Mit Öse für Handschlaufe. Ausführung schwarz, Länge 24,0 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
240
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
max. Länge des Auszugs:
1260
Farbe:
schwarz/verchromt
Masse:
88
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Zeigestab
Werkstoff:
Metall | metall
Ausführung der Spitze:
Kugelschreiberspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Öse für Band
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.