Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Kugelschr. 90cm co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Artikel-Nr.:
     C1137-2361
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2361
EAN/GTIN:
     4003801006420
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
WEDO® Antennen-Kugelschreiber verchromt, Teleskopartig auf 90 cm Gesamtlänge ausziehbar. Mit Clip und Standard-Kurzmine D1 (Vierfarbmine). Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Ihre Präsentationen. Länge: 14,7 cm.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Masse:
41
Länge:
147
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Kugelschreiber
Garantiedauer:
24 Monate
Werkstoff:
verchromt
Ausführung der Spitze:
Kugelschreiberspitze
max. Länge des Auszugs:
900
Farbe:
verchromt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.