| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-198209 Herst.-Nr.: 198209 EAN/GTIN: 9010035982098 |
| |
|
| | |
| Trodat® Creative Mini Stempel und Kissen Set. Themenstempel: Schulplaner mit 12 leicht über ein Verstellrad einstellbare, themenbezogene Abdruckmotive. Grifffarbe: Pastell Blau. Abdruckmaße: ca. 30 x 5 mm. Maße Stempel (L/B/H) ca. 4,00 x 2,70 x 7,50 cm. Das Set beinhaltet zusätzlich ein dreifarbiges Stempelkissen in den Farben schwarz, lila und türkis. Maße Stempelkissen: ca. 10 x 7 x 1,2 cm. Lieferung in hängefähiger Kartonverpackung, Maße (L/B/H): ca. 7,40 x 4,50 x 13,80 cm. Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | 24 Monate | Anzahl der Räder: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Themensempel mit 12 leicht über ein Verstellrad einstellbare, themenbezogene Abdruckmotive | Ausführung der Drucktexte: | Schulplaner | Werkstoff: | Stahl verchromt, ABS Natur + Farbbatch, Naturgummi | Produkt-Typbezeichnung: | Creativ Mini Stempel | Stempeltext austauschbar: | Ja | Farbe: | hellblau | Abmessung der Stempelfläche: | 30 x 5 mm | Datumsformat des Aufdruckes: | ohne | Artikelbezeichnung: | Kreativstempel | Garantie gewährt: | Ja | Höhe der Schrift: | 5 | Produkttypbezeichnung: | Creativ Mini Stempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulplaner, Schüler-Kalender, Schüler-Timer, Schülerkalender, Schülertimer, Stundenplan, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, datumsstempel blau, datum stempel |
| | |
| |