Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Easy Clip ws Laurel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen Easy Clip ws Laurel
Heftstreifen Easy Clip ws Laurel
Heftstreifen Easy Clip ws Laurel
Heftstreifen Easy Clip ws Laurel
Heftstreifen Easy Clip ws Laurel
Artikel-Nr.:
     C1137-1830-10
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1830-10
EAN/GTIN:
     4001782165730
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen EASY CLIP weiß, aus Polypropylen (PP). Bis zu 20 Blatt gelochtes Papier lassen sich damit leicht zusammenfassen und komplett mit dem Heftstreifen (Laurel 1830) abheften. Clipgröße: 11,5 x 0,8 cm, 8 cm Lochung, Füllhöhe bis 5 mm. Beutelinhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
115
Produkt-Typbezeichnung:
Easy-Clip
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Abheftstreifen
Werkstoff:
Polypropylen
Lochung:
8 cm-Lochung
selbstklebend:
Nein
Breite:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
bis zu 20 Blatt gelochtes Papier lassen sich damit leicht zusammenfassen und kpl. mit dem Heftstreifen abheften
max. Füllhöhe an Papier:
5
Garantie gewährt:
Ja
Material der Deckschiene:
ohne Deckschiene
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material des Aufreihbandes:
Polypropylen
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Easy-Clip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.