Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2 Jahre erweiterter Vor-Ort-Service (insgesamt 3 Jahre vor Ort in Kombination mit 1-Jahres-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 2 Jahre erweiterter Vor-Ort-Service (insgesamt 3 Jahre vor Ort in Kombination mit 1-Jahres-Garantie)
Xerox 2 Jahre erweiterter Vor-Ort-Service (insgesamt 3 Jahre vor Ort in Kombination mit 1-Jahres-Garantie)
Artikel-Nr.:
     C1136-C9000SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C9000SP3
EAN/GTIN:
     0095205889994
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
3 jahre garantieerweiterungen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
140 g
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz(en)
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
VersaLink C9000
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, garantieerweiterung xerox, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,04*
€ 1.228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,11*
€ 1.215,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,25*
€ 1.160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,08*
€ 1.141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,79*
€ 1.126,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.