Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Artikel-Nr.:
     C1136-C505SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C505SP3
EAN/GTIN:
     0095205881295
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
140 g
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
VersaLink C505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,20*
€ 798,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,74*
€ 795,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,97*
€ 771,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,34*
€ 719,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.