Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Artikel-Nr.:
     C1136-C500SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C500SP3
EAN/GTIN:
     0095205881219
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
150 g
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
VersaLink C500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.